大型 ラジオのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
165件の「大型 ラジオ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホームラジオ」、「ステレオラジオ」、「高性能ラジオ」などの商品も取り扱っております。
操作しやすい大型つまみを採用。持ち運びに便利な取っ手付き。ワイドFM対応。 赤いランプでベストチューニングを確認できる同調ランプ付き。 大音量でしっかり聞こえる直径10cmスピーカー搭載。
用途FM・AMラジオの試聴に。 仕様 (受信バンド)FMワイド・AM 受信周波数 FM:76MHz-108MHzAM:530kHz-1620kHz 付属品 電源コード×1 ブラック 質量(g) 約860(電池含む) 電源 単3形乾電池×3、家庭用電源 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 223.5×126.5×62 スピーカー出力(mW) 640 RoHS指令(10物質対応) 対応 スピーカーサイズ(mm) 100 入出力端子 イヤホン/ヘッドホン:ミニ
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

Li-ionスライド式10.8Vコンパクトラジオ。 手軽に持ち運べる、小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V) 10.8 周波数帯域(Hz) (FM)76~108M、(AM)522~1710k スピーカー Φ36mm(16Ω)×2個 連続使用時間(時間) (目安)BL1015/約11、BL1040B/約30 タイプ 本体のみ(バッテリ・充電器別売) バッテリー リチウムイオン 電源 スライド式バッテリ10.8V(BL1015/BL1040B) アンテナ (FM)ロッド、(AM)フェライトバー 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 169×58×74 入力端子 AUX-IN(Φ3.5mm) 適合バッテリー BL1015(1.5Ah)、BL1040B(4.0Ah) ラジオ最大出力 2W×2個 質量(kg) 0.35(バッテリ除く)
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。 ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。※電池別売りです。 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
受信周波数 【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz 電池使用時間(時間) 【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】。[スピーカー]FM受信時:約61/AM受信時:約64 付属品 AC電源コード 質量(g) 【乾電池を含む】756、【乾電池を含まず】686 消費電力(W) 3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 234.0×122.0×82.0 最大出力 600mW 電源(AC V) 100 電源周波数(Hz) 50/60 電池 DC 6V(単3形乾電池4本使用) スピーカー 10cm丸形(4Ω) 出力端子 【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 210.0×120.0×62.0
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

テレビにつなぐと手元で聴ける! デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質 ラジオ&スピーカーの1台2役
仕様 同調方式:デジタル同調 受信周波数 AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz 電池寿命(時間) (JEITA)スピーカー使用時:AM 100/FM 100、イヤホン使用時(目安):AM 180/FM 180※アルカリ乾電池使用時 付属品 Φ3.5ミニプラグ-Φ3.5ミニプラグ、ケーブル(3m) 質量(g) 約415(電池除く) 電源 DC6V単二形アルカリ乾電池×4本(別売)、DC6V 300mA 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約100×160×130(最大値) 入力端子 Φ3.5mmミニジャック スピーカー 直径80mm・丸型8Ω 1W 出力端子 Φ3.5mmミニジャック 適合プラグ センタープラス(JEITA極性統一形):外径Φ4.0mm、内径Φ1.7mm(別売ACアダプター使用時)
1個
3,316 税込3,648
翌々日出荷

アナログで操作が簡単にできます 周波数も大文字表示でくっきり見やすい 持ち運びに便利な折りたたみ式キャリーハンドル 乾電池と家庭用電源に対応 FMロッドアンテナ付き 大型ツマミ モノラル音声 口径90mmスピーカー 両耳イヤホン端子(モノラル) ワイドFM(FM補完放送)対応
付属品 取扱説明書、保証書 質量(g) 約570(乾電池含まず) 電源 乾電池:DC4.5V、単1形乾電池×3本(別売)、外部電源入力:DC4.5V500mAセンター+(ACアダプター別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約218×130×61(突起物含まず) 受信周波数 AM:530-1605kHz、FM:76-108MHz 電池使用時間(時間) イヤホン使用時:FM約90/AM約90、スピーカー使用時:FM約60/AM約60(アルカリ乾電池新品使用、音量中程度の場合) 取扱説明書 (1.62MB)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質 大音量で聴ける大型9cmスピーカー 持ち運びやすいハンドル付 わかりやすい日本語表記 選局しやすい大きな表示と大きなツマミ 乾電池(別売)とAC電源コード(付属)の2電源対応
受信周波数 FM:76~95MHz/AM:522~1620kHz 仕様 同調方式:デジタル同調 電池寿命(時間) (JEITA)スピーカー使用時:FM210/AM200、イヤホン使用時(目安)FM380/AM340※アルカリ乾電池使用時 付属品 AC電源コード(約1.5m) 質量(g) 約618(電池除く) 消費電力(W) 4 電源 DC4.5V 単一形乾電池×3本(別売) / AC100V 50/60Hz スピーカー 直径90mm 丸型 8Ω 2W 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 外形:約120×約218×92 出力端子 Φ3.5mmステレオミニジャック ※音声はモノラルです。
1個
3,988 税込4,387
当日出荷

プリセットメモリー 各モード100局登録可能 放送局を自動選局できるオートスキャン機能 暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶 便利な時刻表示・アラーム&スリープ機能付
受信周波数 FM:76~95MHz、MW(AM):522~1620kHz 電池寿命(時間) スピーカ―使用時(単三アルカリ乾電池使用)MW/AM:約45時間、FM:約40時間 付属品 ストラップ 質量(g) 約178(ストラップ含み、電池除く) 電源 DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売) DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用) 方式 PLLデジタル同調 スピーカー 直径45mm 丸型 25Ω 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 78×128×32(最大値) 出力端子 Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
6,553 税込7,208
当日出荷

かんたん便利、放送局をオートで選局&メモリー雑音の少ない、デジタルチューナーコンセントでも電池でも使用できる2電源対応ワイドFM(FM補完放送)対応DSP デジタルチューナー照明付液晶表示ATSオート選局&メモリー(AM/FM各30局メモリー)FMロッドアンテナ大型操作ツマミキャリーハンドル付口径76mmスピーカー(モノラル)イヤホン端子(ステレオ)外部音声入力端子専用電源コード付属
受信周波数 AM…522ー1629kHz、FM…76ー108MHz 付属品 専用電源コード、保証書付取扱説明書 質量(g) 約570(乾電池含まず) 消費電力(W) 3 電源 AC…100V(50/60Hz)、DC…6V単2形乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 233×136×60(キャリーハンドル収納時) 端子 イヤホン端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

40Vmaxx高音質 タフに使える充電式ラジオシリーズ
付属品 アダプタ・単三乾電池2本(バックアップ用) 質量(kg) 4.3(バッテリ除く) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 280×171×434(ハンドルを起こした時)、280×171×298(ハンドルを倒した時) 入力端子 AUX IN(Φ3.5mm) スピーカー 左右89mm×2個 受信周波数 (AM)522~1710kHz、(FM)76~108MHz アンテナ FM:アンテナ内蔵ハンドル、AM:内蔵フェライトバーアンテナ
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽さと小ささで、優れた携帯性!。見やすい液晶ディスプレイ!。収納可能なフック付!
バッテリー電圧(V) 10.8 周波数帯域(Hz) FM:76~108M、AM:522~1629k スピーカー 36mm(16Ω) 2W×2個 連続使用時間(時間) JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり) バッテリー リチウムイオン アンテナ FM:ロッド、AM:フェライトバー 入力端子 AUX IN 適合バッテリー A-48692 質量(kg) 0.32(バッテリ含まず)
1台
5,998 税込6,598
欠品中

直径8cm、2W+2Wの大音量ステレオスピーカーを搭載した音声が聴き取りやすいホームラジオ。スッキリと嫌味のないブラックボディはどんな場所でも馴染みよいデザインです。サイドには非常時でも安心・便利なLEDライトを搭載。どなたにも使いやすい大型ボタンと日本語表示、バックライト付き大型液晶を搭載。人の声がはっきり聞こえる「声くっきり機能」を搭載。専用スイッチで切替できます。単2乾電池×3本またはUSB-ACアダプターによる2電源方式。持ち運びしやすいハンドルだけでなく肩ベルトも付属しています。
付属品 USB電源ケーブル、USB-ACアダプター、肩ベルト、保証書付き取扱説明書 寸法(mm) 幅220×高さ120×奥行55(突起部含まず) 質量(g) 805(電池含む) 電源(V) DC5、DC4.5(単2乾電池×3) 電池寿命(時間) (東芝アルカリ乾電池使用時)内蔵スピーカー使用時:FM約140・AM約160、イヤホン使用時:FM約180・AM約200、LEDライト点灯:強約200、弱約800 受信周波数 FM:76~108MHz、AM:522~1620kHz スピーカーサイズ(mm) Φ80×20(2W+2Wステレオ) 入出力端子 ステレオヘッドフォン:Φ3.5mmステレオミニ、外部入力:Φ3.5mmステレオミニ
1台
8,498 税込9,348
11日以内出荷

HiKOKI(旧:日立工機)コードレスラジオ
小型でコンパクトなコードレスラジオ登場! Bluetooth(R)機能搭載でスマホ等の音楽プレーヤーのスピーカーとしてもご使用になれます。 イコライザ機能搭載で音質を調整可能です。 ACアダプタ標準付属です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品 ACアダプタ 質量(g) 1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×176×185 スピーカー 8W×1 電池使用時間(時間) 約30※BSL36A18装着時 入力電源(V) 14.4/18(マルチボルト蓄電池含む)/AC100
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

水しぶきとホコリに強いAM/FMラジオ。あらゆる場所で使用可能。 AMラジオの番組がFM放送で聴くことができます。
用途屋外、野外での乾電池式コンパクトラジオとして。 質量(g) 約510(電池除く) 電源(V) DC6(推奨:アルカリ単一乾電池4本/別売) 口径(Φmm) スピーカー:100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約187×105×167 防塵防水性能 IP64 受信周波数 AM:530~1610KHz、FM:76~108MHz 電池使用時間(時間) 約400 取扱説明書 (2.36MB)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)現場ラジオ
15Wの2つのスピーカーと低音が響くパッシブラジエーター採用によりコンパクトながら高音質サウンド 現場向けに衝撃吸収性の高い六角形デザインと高耐久のハンドルを搭載 回転可能な金属フック付き 付属のACアダプタにより100Vでの使用可能 Bluetoothによるワイヤレススピーカー機能 携帯電話を介したスピーカーフォン機能 USBポートによる充電機能
用途ラジオの視聴、Bluetooth機器などの音楽等の視聴(スピーカー) 電源(V) 100~240/DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 出力 USBポート:DC5.0V/1.2A 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 348×154×176 定格出力(W) アンプ:7.5×2個 防塵防水性能 IP54 受信周波数 FM76~108kHz、FM522~1710kHz、2402~2480MHz(ワイヤレスステレオ機能、ハンズフリー機能) 端子 AUXイン×1、USBポート×1 RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth 5
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電波が弱くて雑音が混じる受信環境を改善!高感度なAM専用アンテナ ポケットラジオ、ポータブルラジオ、ラジカセ等に接するように置くだけで受信感度が改善します。機器を選ばずに使えます。 電源不要!電池切れやコンセントの場所を気にする必要はありません!
周波数帯域(kHz) (使用可能)AM520~1710kHz 受信周波数 AM 質量(g) 340 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 79×245×250
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

コンパクトなボディに36mmのパワフルツインスピーカーを搭載!カセットは録音機能付きで外部入力やラジオ番組の録音ができます。オートリバース再生もできるのでおけいこにも最適です。電池交換の時期が一目でわかるお知らせ表示付き。くっきり表示パネル&ラジオ目覚ましアラーム機能付きデジタル時計搭載。FMワイドバンド対応です。
その他 録音用マイク搭載、電池交換お知らせランプ 付属品 両耳イヤホン、ベルトクリップ、取扱説明書、保証書 材質 本体:ABS、アンテナ:スチール 質量(g) 266 電源 単3乾電池×2(別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×39×85 機能 カセットプレーヤー:再生・録音(モノラル)・巻き戻し・早送り・停止、再生時オートリバース機能・録音・再生時オートストップ機能 電池寿命(時間) カセット連続使用約3時間(マンガン使用時) スピーカー 36mmスピーカー×2 端子 イヤホン端子、DC3V端子 周波数帯域(AM)(kHz) 530~1600 周波数帯域(FM)(MHz) 76~108(FMワイドバンド対応)モノラル
1台
6,898 税込7,588
10日以内出荷

Bluetooth対応! 現場に響く、上質サウンド。 携帯機器等の音楽を、ワイヤレスで高音質に再生。 上部は滑り止め付で携帯端末が安定して置ける。 USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)。
バッテリー電圧(V) 10.8~18 スピーカー (ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ω タイプ 本体のみ(バッテリ・充電器別売) バッテリー スライド式リチウムイオン 付属品 ACアダプタ 電源 (スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60Hz Bluetooth Ver4.0、(オーディオコーデック)SBC プロファイル A2DP(SCMS-T対応)、AVRCP 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 211×203×286(ハンドルを起こした時)、211×203×199(ハンドルを倒した時) 入力端子 AUX INΦ3.5mm 送信出力 Class2 通信距離(m) 最大10 最大出力(W) (実用)10.8V :3.5W、14.4V :6W、18V :10W 質量(kg) 2.7(バッテリ除く)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)AM 1バンドラジオ R-2255
AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。
受信周波数 【AM】504~1665kHz 電池使用時間(時間) 【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】。[スピーカー] AM受信時:約64 付属品 AC電源コード 質量(g) 【乾電池を含む】740、【乾電池を含まず】670 消費電力(W) 3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 234.0×122.0×82.0 最大出力 600mW 電源(AC V) 100 電源(DC-V) 6(単3形乾電池4本使用) 電源周波数(Hz) 50/60 スピーカー 10cm丸形(4Ω) 出力端子 【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 210.0×120.0×62.0
1台
4,598 税込5,058
11日以内出荷

長時間の使用に最適。防災用常備ラジオとしても最適。快適音質の50mm大型スピーカー。選局しやすい同調ランプ。横置きタイプ
付属品 イヤホン、ストラップ 出力端子 Φ3.5mmミニジャック 電源 DC3V 単三形乾電池×2本(別売) 電池寿命 AM…約120時間 / FM…約110時間イヤホン使用時(目安):AM…約350時間 / FM…約270時間※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。 受信周波数 AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz 同期方式 アナログ同調 スピーカー 直径50mm 丸型8Ω 外形寸法(mm) 幅114×高さ77×奥行31(最大値) 質量(g) 約124g(ストラップ含、イヤホン・電池除く)
1個
2,088 税込2,297
当日出荷

AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。 チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。 見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。 ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。また乾電池エボルタ付属なので、購入後すぐに使えて便利です。 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
付属品 モノラルイヤホン、乾電池エボルタ単3形×2本 最大出力 125mW 受信周波数 【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz 出力端子 【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω) 電池使用時間(時間) 【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約71・AM受信時:約78、[イヤホン]FM受信時:102・AM受信時:109【単3形パナソニックアルカリ乾電池】[スピーカー]FM受信時:64・AM受信時:68、[イヤホン]FM受信時:94・AM受信時:96【単3形パナソニックマンガン乾電池】[スピーカー]FM受信時:24・AM受信時:26、[イヤホン]FM受信時:38・AM受信時:38
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)